絞り込み
吸着力
- 53N(1)
- 150N(1)
- 250N(1)
- 280N(1)
- 500N(1)
- 550N(1)
- 1000N(1)
- 1670N(1)
- 2000N(1)
- 3600N(1)
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS
- エスコ(141)
- カネテック(19)
- テクノプラン(19)
- RS PRO(17)
- 菱小(3)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- フジタ(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- 下西技研工業(1)

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)
ECLIPSE MAGNETICS¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2取付マグネット裏面のねじ穴寸法B(mm)50使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタヒルシュマンコネクター寸法D1M5