絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(1)
- 75(1)
許容荷重(daN)
- 300(1)
- 400(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- 樹脂(1)
車輪タイプ
単輪(1)
ストッパー
- なし(1)
取付高(mm)
- 92(1)
- 106(1)
92・106
車輪幅(mm)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(1)
34・36・38
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,522)
- ユーエイキャスター(957)
- エスコ(590)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(306)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(70)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- 栃木屋(60)
- ハーフェレ(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

キャスター付フットジャッキCFJ型
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪