絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状固定キャスター車輪幅(mm)35金具仕上樹脂穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在SAMSONG
499税込549
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式軽荷重用キャスター 自在 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター 自在SAMSONG
499税込549
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定 SAMSONGプレート式キャスター 固定SAMSONG
329税込362
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
プレート式巻き込みガード付固定車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付固定車 (ウレタン車)ジョー・プリンス竹下
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
巻き込みガード付きです。 自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン材質熱間圧延鋼板(SPHC)車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
1,798税込1,978
1個
62日以内出荷から82日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
679税込747
1個
62日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
579税込637
1個
62日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車テンテキャスター
1,198税込1,318
1個
62日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から62日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から62日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
689税込758
1個
当日出荷から62日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-45ステム長(mm)40
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
金具仕上ステンレスアズワン品番64-7987-02
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-81
40mm キャスター(固定金具付) エスコ40mm キャスター(固定金具付)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25アズワン品番64-7986-78
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140アズワン品番64-7986-71
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120アズワン品番64-7986-70
25mm キャスター(自在金具付) エスコ25mm キャスター(自在金具付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)35×30寸法(A×B)(mm)28×23アズワン品番64-7986-56
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-03平径P(mm)14
150mm キャスター(自在金具) エスコ150mm キャスター(自在金具)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
75mm キャスター(固定金具) エスコ75mm キャスター(固定金具)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
65mm キャスター(自在金具) エスコ65mm キャスター(自在金具)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)125耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~80
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
2,550税込2,805
1個
欠品中
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)車輪幅(mm)19耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(12個)
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
重高荷重用キャスター 固定 TRUSCO重高荷重用キャスター 固定TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOプレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
5,598税込6,158
1個
当日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
キャスター