絞り込み
車輪径(Φmm)
- 32(9)
- 38(5)
- 50(6)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(54)
- 80(3)
- 100(371)
- 124(6)
- 125(48)
- 130(19)
- 150(1)
許容荷重(daN)
- 120
- 20(150)
- 30(384)
- 40(442)
- 50(520)
- 60(621)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(175)
- 100(322)
- 150(365)
- 160(400)
- 180(211)
- 196(175)
- 200(240)
- 245(181)
- 250(242)
- 294(177)
- 300(302)
- 400(173)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(54)
- ウレタン(97)
- エラストマー(4)
- ゴム(180)
- ナイロン(159)
- フェノール(15)
- 樹脂(20)
- 鋳物(イモノ)(24)
車輪タイプ
単輪(265)
双輪(20)
ストッパー
- あり(163)
- なし(217)
取付高(mm)
- 30(5)
- 46.5(4)
- 64(5)
- 68(6)
- 100(19)
- 101(11)
- 125(12)
- 130(30)
- 132(160)
- 134(15)
- 135(5)
- 138(40)
- 139(4)
- 140(53)
- 144(24)
- 149(4)
- 166(7)
- 168(28)
- 173(7)
- 177(10)
- 取付高(mm)をもっと見る
30・46.5・64・68・100・101・125・130・132・134・135・138・139・140・144・149・166・168・173・177・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 21(13)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(4)
- 26(3)
- 27(1)
- 28(3)
- 29(40)
- 30(50)
- 32(275)
- 33(33)
- 34(41)
- 35(11)
- 38(25)
- 40(5)
- 46(1)
- 65(4)
- 69(8)
- 72(15)
- 100(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
21・23・24・25・26・27・28・29・30・32・33・34・35・38・40・46・65・69・72・100・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(69)
- ユニクロメッキ(186)
- 三価クロム(22)
- 三価ユニクロ(44)
- 亜鉛メッキ(4)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(242)
- ナンシン(63)
- ユーエイキャスター(61)
- ウカイ(岐阜産研工業)(42)
- TRUSCO(20)
- 東正車輛(17)
- 東信製作所(15)
- ワコーパレット(10)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(4)
- ヨドノ(4)
- 内村製作所(2)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・TRUSCO・東正車輛・東信製作所・ワコーパレット・イマオコーポレーション・エスコ・ヨドノ・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(203)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
...