絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONGプレート式キャスター(ポリウレタン車)SAMSONG
699税込769
1個
当日出荷
軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途耐久性の高い小物運搬具向け。トラスコ品番161-0534質量(g)304車輪幅(mm)23取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ヨドノ製トロ車 Ba入り ヨドノヨドノ製トロ車 Ba入りヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノヨドノ製トロ車 A式ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付きヨドノ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付きヨドノ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付きヨドノ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アーム数5
軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみヨドノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
Tango キャスター用 バンパープロテクター LAMP(スガツネ工業)Tango キャスター用 バンパープロテクターLAMP(スガツネ工業)
779税込857
1個
4日以内出荷
Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
ライトグレー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
4ポジション旋回ロック LAMP(スガツネ工業)4ポジション旋回ロックLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
強化プラスチック車輪 40径 東海強化プラスチック車輪 40径東海
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
強化プラスチックを使い中量を支えます。
用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして材質キョウカプラスチック
静音キャスター自在ブラック カナツー静音キャスター自在ブラックカナツー
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
静音化。 押して軽い。 旋回抵抗が軽い。 自重が軽い。
材質(車輪)ゴムブラックキャスター自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個) エスコ64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
65mmキャスター(固定金具付) エスコ65mmキャスター(固定金具付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
25,800税込28,380
1個
8日以内出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)仕様自在後ストッパー材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.9全高(mm)190耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/70℃
50mm自在キャスター(EA520A-2A用) エスコ50mm自在キャスター(EA520A-2A用)エスコ
2,160税込2,376
1個
8日以内出荷
仕様EA520A-2A用替キャスターキャスター直径50×18mmストッパーなし
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤカツヤマキカイ(旧スエヒロ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
速度10.25km/h
キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)ゴム
プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(S型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LV型) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LR型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
双輪キャスター(HR2型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
キャスター