絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,643件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
719税込791
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100RoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
749税込824特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)1170ストッパーなしアズワン品番64-8643-60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(フェノール車輪)ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
K型 固定車(MCナイロン車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(MCナイロン車輪)ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
799税込879
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ゴムパイプ16径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ16径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
839税込923
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)305RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ゴムパイプ16径差込式キャスター自在S付 50径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ16径差込式キャスター自在S付 50径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
569税込626
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
759税込835
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
LG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターLG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
699税込769
1個
8日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重質量(g)160ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
299税込329
1個
7日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
229税込252
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)655RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)670RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング機能付きキャスター 固定 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 固定SAMSONG
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています仕様プレート式、固定式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ超重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番353-5339質量(kg)0.93ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器材質(車輪)ナイロン6荷重種別重荷重最小・最大高さ(mm)93-123ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
緩衝スプリングキャスターⅠ-A  ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A ゴム車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパー回転ストッパー
自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)なしストッパーなし
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
LW ジエンゴム 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)LW ジエンゴム 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 高弾性・耐寒性
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
789税込868
1個
6日以内出荷
固定仕様の金具です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
キャスター