カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター
          • プレート式キャスター(631)
          • ねじ込み式キャスター(79)
          • 差し込み式キャスター(8)
          • コーナプレート式キャスター(12)
          • 車輪のみ(13)
          • 金具のみ(54)
          • ストッパー(42)
          • キャスターアクセサリー(1)
絞り込み
車輪幅(mm)
12・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・45・50・64・76・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
50・78・80・85・93・103・108・115・132・144・145~153・150・168・177・190・198・198~210・236~246・250・250~260・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キャスター :「台車」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
年末限定!!サカエ商品SALE
関連キーワード
  • 台車 ストッパー
  • 台車 車輪
  • 台車 タイヤ
840件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスタープレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
静音キャスター 自在 100mm NewHikari静音キャスター 自在 100mmNewHikari
998税込1,098
1個
翌々日出荷
旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
静音キャスター 固定 100mm NewHikari静音キャスター 固定 100mmNewHikari
799税込879
1個
翌々日出荷
車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定取付方式プレート式本体質量(g)400許容荷重51kgf(1個あたり)材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックラインSISIKU(シシク)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用各種家具、家庭用什器用家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
コーナーキャスタ SISIKU(シシク)コーナーキャスタSISIKU(シシク)
8,998税込9,898
1箱
9日以内出荷
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各各種運搬台車用各種家具、家庭用什器用家庭でのDIYに付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個)トラスコ品番699-5310セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック)車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])60[580]取付高H(mm)89取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)
コーナーキャスタ SISIKU(シシク)コーナーキャスタSISIKU(シシク)
7,798税込8,578
1箱
6日以内出荷
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用各種家具、家庭用什器用家庭でのDIYに付属品取付用専用フック・蝶ナット付各8個トラスコ品番699-5308セット内容CC-75U-BN x2、CCB-75U-BN x2材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン(ブラック)車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])60[580]取付高H(mm)89取付座(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)A:113・B:76・C:37取付ピッチ(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)Y:73.5×103.5×25車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスタ(ナイロン車輪付)
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定ユーエイキャスター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付SISIKU(シシク)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式(ダブルストッパー付)
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付SISIKU(シシク)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在SISIKU(シシク)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定SISIKU(シシク)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン軸径(Φmm)20タイプ固定式
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定SISIKU(シシク)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ固定式
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在SISIKU(シシク)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式車輪取付幅(mm)43
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ユーエイキャスター
8,698税込9,568
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9347材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])408許容荷重(daN)400取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3325材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-3491材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
819税込901
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)ユーエイキャスター
359税込395
1個
翌々日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
759税込835
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在ユーエイキャスター
459税込505
1個
翌々日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山関連資料(0.07MB)
...
キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら