キャスター :「牽引」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途牽引作業に適しています 仕様プレート式、固定式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途牽引作業に適しています 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 仕様プレート式、自在ストッパー付 トラスコ品番795-9681 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン 質量(g)5.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)159×114 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)200 取付穴径P(mm)10 取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86) 車輪径D(Φmm)152
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパー回転ストッパー 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キングピンレス 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)