絞り込み
ブランド
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(605)
  • グリーンクロス(433)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • TOA(414)
  • アルインコ(307)
  • サンコー(三甲)(307)
  • ユニット(264)
  • TRUSCO(261)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 仙台銘板(202)
  • 信栄物産(197)
  • つくし工房(193)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(172)
  • アラオ(157)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ホイッスル WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    電子ホイッスル

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
    付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
  • ダイナミックマイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ダイナミックマイクロホン

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
    付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)長さ(mm)177型式ダイナミック型質量(g)約180(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)指向性単一指向性
  • カラオケエコーマイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    カラオケエコーマイクロホン

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
    付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)長さ(mm)210型式ダイナミック型質量(g)約380(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ指向性単一指向性
  • ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルハンズフリー拡声器

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
    付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品