絞り込み
ブランド
- サンコー[日用品]
- モノタロウ(120)
- エスコ(602)
- グリーンクロス(432)
- ICOM(アイコム)(416)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
特価
![単管バリケード サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31245639-230711-02.jpg)
単管バリケード
サンコー[日用品]¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から翌日出荷バリケードに単管を橋渡しして使用します。材質ポリプロピレン(PP)間口W×奥行D×高さH(mm)640×57×800![その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60665861-250908-02.jpg)
その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器
サンコー[日用品]¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書材質ABS幅(mm)ヘッドマイク:約120質量(g)約230電源内蔵バッテリー周波数特性FM:76~95MHzバッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB(5V 1.0A以上)稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。





![単管バリケード サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31245639-230711-02.jpg)
![その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60665861-250908-02.jpg)