絞り込み
ブランド
- TOA
- モノタロウ(103)
- ICOM(アイコム)(402)
- エスコ(354)
- アルインコ(300)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(174)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(149)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(73)
- 仙台銘板(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

防滴メガホン
TOA(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
防滴メガホン
TOA(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
ハンズフリー拡声器
TOA(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
マイクロホンホルダー
TOA(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
赤外線マイク用充電電池
TOA¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
耳掛型イヤホン
TOA¥4,398税込¥4,8381個当日出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥49,980税込¥54,9781台当日出荷明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ワイヤレスマイク用充電電池
TOA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン(DIN)
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
ACアダプタ
TOA¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スイッチング方式の小型電源アダプターです。付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
10W 卓上アンプ
TOA¥28,980税込¥31,8781台当日出荷オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
TOA¥36,980税込¥40,6781台当日出荷800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニットトラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク(タイピン型)
TOA¥49,980税込¥54,9781台当日出荷頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
イヤホンパッド 100個入
TOA¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒
露出型スピーカ3W
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
木製壁掛型スピーカ
TOA¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
ショルダーメガホン30Wホイッスル付
TOA¥46,980税込¥51,6781台当日出荷定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池
TOA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
マッチングトランス
TOA¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)内径(Φmm)9(ブッシング)配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm周波数特性80Hz~16kHz取付可能幅(mm)25~60取付可能パイプ径(Φmm)10~51取付可能板厚(mm)2~35
スピーカ取付金具
TOA¥4,198税込¥4,6181個当日出荷YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
ページングマイク リモート付
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
天井埋込型スピーカ BGM用
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
耐熱壁掛型スピーカ
TOA¥44,980税込¥49,4781個当日出荷耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
BGMアンプ
TOA¥41,980税込¥46,1781個当日出荷小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1台用ラックマウント金具
TOA(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)付属品本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS質量(g)400構成部品ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1