絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(3)
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](411)
- スリーボンド(298)
- セメダイン(220)
- コニシ(196)
- エスコ(185)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 信越化学工業(82)
- アルテコ(ALTECO)(78)
- 3M(スリーエム)(76)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(53)
- シャープ化学(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- アサヒペン(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
ABC商会¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
GSメタルプロ・ジャンボ ピンク
ABC商会(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-3253色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)
ABC商会¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から6日以内出荷床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット
ABC商会¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3色ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク
ABC商会¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷トラスコ品番207-8972危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
インサル防蟻フォーム
ABC商会¥6,698~税込¥7,368~1本ほか当日出荷防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.295L危険物の性状非水溶性
GS難燃B1フォーム ピンク
ABC商会(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(750mL)当日出荷難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心トラスコ品番382-3245色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
GSガンフォームNFPRO
ABC商会¥4,098税込¥4,5081本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-6767色クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
クイック1 3KG缶
ABC商会¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
無収縮モルタルノンシュリンク
ABC商会¥5,298税込¥5,8281袋当日出荷非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。トラスコ品番851-2190材質ポルトランドセメント容量(kg)25危険物の類別非危険物
発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム
ABC商会(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1色ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲアズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
1液型ウレタンフォーム
ABC商会¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥149,800税込¥164,7801箱(10.4L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)10.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)300~380熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.4L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)18.9
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム
ABC商会¥4,298税込¥4,7281本当日出荷トラスコ品番207-8969危険等級Ⅲアズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール
ABC商会(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(750mL)当日出荷耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。用途耐震補強のノロ止めトラスコ品番421-1723材質ウレタン樹脂質量(kg)1色グレータイプ一液型発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
ABC商会¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から3日以内出荷新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤としてセット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂色透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
ロングフォーム360
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)
ABC商会¥26,980税込¥29,6781箱3日以内出荷天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)
ABC商会¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)3硬化時間24時間
簡易型発泡ウレタン
ABC商会¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。トラスコ品番324-4056危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量196mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥399,800税込¥439,7801箱(32.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥119,800税込¥131,7801箱(6.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)6.3ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)180~230熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)14
ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)
ABC商会¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷IP600付属品。付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物
クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース
ABC商会¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション質量(kg)5使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品