絞り込み
ブランド
- 日本デコラックス
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
- スリーボンド(272)
- セメダイン(221)
- エスコ(176)
- 家庭化学(136)
- コニシ(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(63)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- シャープ化学(50)
- ヘルメチック(50)
- サンホーム(49)
- EpoChemical(47)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式CDGガン
日本デコラックス¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品