絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](420)
  • エスコ(285)
  • スリーボンド(279)
  • セメダイン(225)
  • コニシ(149)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(82)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(53)
  • トーヨーマテラン(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル接着剤 コクゴ

    アクリル接着剤

    コクゴ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個(500mL)
    当日出荷
    樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
    用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
    危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
    用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
    透明危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1本(100g)
    7日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    189,800税込208,780
    1セット(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1本(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材