絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(3)
  • 信越化学工業(77)
  • スリーボンド(64)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13)
  • エスコ(10)
  • 藤倉化成(7)
  • 化研テック(7)
  • 日本ヘルメチックス(4)
  • 旭化成ワッカーシリコン(4)
  • コニシ(3)
  • 隆成コミュニティ(3)
  • ダウ・東レ(2)
  • スミフロン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ヤガミ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
    危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
    用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
    透明危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1本(100g)
    7日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    189,800税込208,780
    1セット(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1本(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

液状ガスケット