絞り込み
特性
- 耐薬品(1)
- 速乾(1)
- その他(1)
ブランド
- タイムケミカル
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(77)
- PROST's(64)
- アサヒペン(48)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- エスコ(196)
- コニシ(221)
- サンホーム(49)
- シャープ化学(56)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(238)
- タイルメント(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](410)
- マノール(58)
- 信越化学工業(83)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(60)
- ブランドをもっと見る

超速乾補修材 オッシャーコート
タイムケミカル(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット(3kg)当日出荷から8日以内出荷コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート
タイムケミカル(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(5kg)当日出荷超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂色白っぽいグレー硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用
タイムケミカル¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック色グリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
オッシャーコート グレー色
タイムケミカル¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。トラスコ品番835-6918材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック質量(kg)4.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
コンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706
タイムケミカル¥7,598税込¥8,3581セット(10本)8日以内出荷オッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。トラスコ品番819-5694色淡黄色容量15g×10本質量(g)150危険物の類別非危険物
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット
タイムケミカル¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修質量(kg)6硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら