カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](422)
- スリーボンド(310)
- エスコ(293)
- セメダイン(224)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
前田シェルサービス¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ
墨東化成工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(30kg)ほか翌日出荷アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937688-230511-02.jpg)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
電気部品用接着剤 UT100B
セメダイン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284色ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
アクトル
テクノクリーン¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。種別酸性液内容量(L)4危険物の類別非危険物面積(m2)40~80(4L)
シリコーンS防カビ
シャープ化学¥819~税込¥901~1本(330mL)ほか当日出荷から5日以内出荷防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)
セメダイン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
ドクターQ リペアー
マノール¥1,598~税込¥1,758~1袋(2kg)ほか翌々日出荷から8日以内出荷カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
ねじ緩み止め接着剤22010ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■色青容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥1,398税込¥1,5381セット(3g×4本)当日出荷ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
カラーパウダー3色セット ミニ
高森コーキ(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
穴の埋めもどしセメント
家庭化学(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(800g)ほか当日出荷ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。用途パイプ穴の充填補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30硬化時間(時間)夏:6、冬:12危険物の類別非危険物施工面積約80×80×40mm(400g)適応下地モルタル、コンクリート面
メグミックスBGキット
メグロ化学(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(70mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール
セメダイン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(120mL)ほか6日以内出荷石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
スーパー家庭セメント
サンホーム(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
ネダボンド アプリパック
コニシ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(1kg)当日出荷水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
セメントスプレー定着剤
ミラコン(5件のレビュー)¥699税込¥7691本(250mL)当日出荷セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂色乳白色エマルション液色透明(つやあり)液性アルカリ性塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20危険物の類別非危険物特性防水、風化防止
ボンドタッチ 50ml
サクラクレパス¥209税込¥2301個3日以内出荷幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)60本体寸法(mm)奥行28本体横(mm)130本体縦(mm)47危険物の類別非危険物
FRP成型用ガラスマット #450
PROST's¥829~税込¥912~1パック(1m)ほか当日出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用速乾(業務品)
セメダイン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(1kg)当日出荷木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
ポリフォーム 丸棒白
フヨー¥2,998~税込¥3,298~1箱(100m)ほか4日以内出荷バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
【KSシリーズ】カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥189~税込¥208~1本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !危険物の類別非危険物
UV接着補修
アサヒペン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(5g)当日出荷瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など材質アクリル系樹脂主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着硬化時間10秒
ハマタイト SC-MS1-HM
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷から5日以内出荷1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
木工用速乾文具ハンディパック
コニシ¥259税込¥2851個当日出荷木工用の半分の時間で硬化します。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定危険物の類別非危険物グリーン購入法適合主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
瞬間接着剤 Z84
アルテコ(ALTECO)¥1,698税込¥1,8681本(20g)当日出荷臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2855材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
耐火パテ キャブシールエコ
関西パテ化工¥2,298税込¥2,5281個(1kg)当日出荷用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー危険物の類別非危険物特性耐火
合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ
関西パテ化工(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(2.5kg)当日出荷ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整色ホワイト危険物の類別非危険物
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット
セメダイン(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10袋)当日出荷目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
ボンド ブチルコーク
コニシ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(330mL)当日出荷弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール規格(JSIA)F★★★★主成分ブチルゴム系溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
変成シリコーンLM
積水フーラー¥1,698税込¥1,8681本(333mL)当日出荷住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。容量(mL)333質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格JIS A5758適合品主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
しっくい
家庭化学(16件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ)
セメダイン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品






![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937688-230511-02.jpg)





![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)






![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)