カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(309)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

屋根の雨漏り防止用 屋根シール
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(120mL)ほか当日出荷補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
瞬間接着剤金属用クイックボンドS
関西ポリマー研究所(9件のレビュー)¥869税込¥9561本(10g)当日出荷接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止めタイプ中粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
配管シール剤 LOCTITE 561
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。用途一般配管用仕様低強度色白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤
日本ヘルメチックス(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300g)ほか当日出荷から8日以内出荷一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。用途一般配管用色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤
日本ヘルメチックス¥3,500税込¥3,8501本(150g)当日出荷ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941色白容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
アクリコ NB
シャープ化学¥6,298~税込¥6,928~1缶ほか翌々日出荷から3日以内出荷タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!。作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!。ノンブリードタイプ!。4VOC基準適合用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック色塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,798~税込¥1,978~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シンエツパッチシール
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか7日以内出荷から9日以内出荷施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間![[速乾]木工用ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)
[速乾]木工用ボンド
エスコ¥420税込¥4621本欠品中水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
ハンディクリーナー
フォモジャパン¥2,298税込¥2,5281本(436mL)当日出荷ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)付属品なし内容量(g)340主成分アセトン発泡体積(L)40危険等級Ⅱ認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量405mL危険物の性状水溶性![高機能瞬間接着剤 454 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262509-230711-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 454
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,098税込¥2,3081パック(3本)当日出荷難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプトラスコ品番336-8751色透明質量(g)20主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
タミヤセメント(流し込みタイプ)
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951本(40mL)当日出荷仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。 小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。 今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。用途情景塗装用、プラスチックモデル用成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
アルテコエポキシ 5分型
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(70g)当日出荷5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1217
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本(330mL)当日出荷耐油性、初期耐圧性に優れております。仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
一液型RTVゴム 超耐熱
信越化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています用途高温部の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱色黒使用温度(℃)-50~300指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)35硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.25粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状中粘度特性耐熱
液状ガスケット ハイロマーM
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(40mL)4日以内出荷燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに仕様甘いエーテル臭トラスコ品番138-3625材質ポリエステルウレタン容量(mL)40使用温度範囲(℃)-50~250液色青引火点(℃)(密閉式)-17℃粘度液体(チキソトロピックゲル)危険等級Ⅱアズワン品番64-8326-23危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状水溶性![ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752656-190520-02.jpg)
ロックタイト 革色補修ペン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(20mL)当日出荷ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材
ユニテック¥27,980税込¥30,7781個(20kg)当日出荷コンクリートの4倍の強度を発揮。 プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも 硬化時間や硬度は変わりません。用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント硬化時間(分)15圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密閉状態で長期保存可能危険物の類別非危険物特性耐候
NSタイルセメントT-2
日本化成¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)4日以内出荷工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥559税込¥6151個(10g)当日出荷遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1本(330mL)ほか7日以内出荷から33日以内出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れます。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.7密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)44外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)340危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐熱、耐候引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
液状ガスケット
スリーボンド¥4,598税込¥5,0581本(120g)当日出荷トラスコ品番817-9656色灰使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
E205 4kgセット
コニシ¥18,980税込¥20,8781セット(4kg)当日出荷超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAスティックスリム
コニシ¥499税込¥5491本当日出荷スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
シューリペア
ルック(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個(450g)ほか当日出荷から12日以内出荷業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。色あめ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハッコーメルター接着剤EVA
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(1kg)当日出荷ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
ボンド 内装化粧材用アプリパック
コニシ(5件のレビュー)¥679税込¥7471本(500g)当日出荷作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品








![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)







![[速乾]木工用ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)

![高機能瞬間接着剤 454 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262509-230711-02.jpg)









![ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752656-190520-02.jpg)








![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)