絞り込み
特性
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 接着剤・補修材

4,793件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具

    SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤

    SEIKO治工具(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(10g)
    当日出荷
    ガラス等の接着に使用。 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物
  • 全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg トーヨーマテラン

    全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

    トーヨーマテラン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • 強力ガムシールカートリッジ 田島ルーフィング

    強力ガムシールカートリッジ

    田島ルーフィング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    アスファルト防水端末専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
    用途アスファルト防水用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 瞬間 ひび埋め職人 大成ファインケミカル

    瞬間 ひび埋め職人

    大成ファインケミカル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(250cc×2本)ほか
    3日以内出荷
    往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。 工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
    用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
  • 2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業

    2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B

    信越化学工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(1kg×2缶)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
    用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)色A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
  • ヘンセイシリコーンLM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンLM

    シャープ化学
    ¥859税込¥945
    1本(320mL)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
    用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • すきま埋めるくん 家庭化学

    すきま埋めるくん

    家庭化学(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
    用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。仕様砂入りセメント成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等材質セメント、砂、粉末樹脂等色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約25×5×5cm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール 太平洋マテリアル

    湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール

    太平洋マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
    用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
  • 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

    高温用レッドシリコン

    隆成コミュニティ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(85g)
    当日出荷
    シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
    用途マフラー接合部に最適耐熱温度(℃)343危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度

    スリーボンド
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    色淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
    仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 穴うめ職人 クロス用 ホワイト ハウスボックス

    穴うめ職人 クロス用 ホワイト

    ハウスボックス(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(15g)
    当日出荷
    クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。 べとつきや臭いが少ない水性タイプです。
    成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤危険物の類別非危険物
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。仕様低粘度型トラスコ品番451-9213質量(g)34タイプ低白化・低臭気容量(g)20主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥5,421税込¥5,963
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
    用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業

    クリーンルーム用シーリング材

    信越化学工業
    ¥9,167税込¥10,084
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン
    ¥898~税込¥988~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • スピンカッター 3M(スリーエム)

    スピンカッター

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    当日出荷
    カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
  • メグミックスキット メグロ化学

    メグミックスキット

    メグロ化学(18件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
    用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド

    アサヒボンド プライマー500P

    アサヒボンド(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
    用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会

    エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)

    ABC商会
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    6日以内出荷
    床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
    用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
  • タルク PROST's

    タルク

    PROST's
    ¥839~税込¥923~
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘度調整に使用します。
    用途粘度調整成分タルク危険物の類別非危険物
  • 水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック

    水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ

    ヘルメチック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
    仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
  • 超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン

    超透明すきま補修材スーパークリア

    アサヒペン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
  • 接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水

    接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット

    積水(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
    用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物
  • コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス

    コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」

    アトミクス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2.2kg)
    5日以内出荷
    リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
    用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
  • グルーガンスティック クラフトギャラリー

    グルーガンスティック

    クラフトギャラリー(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(12本)
    当日出荷
    別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
    材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%色乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
  • はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)

    セメダイン
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(333mL)
    当日出荷
    スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120色ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業

    RTV 一般工業用タイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,766税込¥1,943
    1本(100g)
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
    用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
  • 安心補修スティック(セメント補修剤) 住友大阪セメント

    安心補修スティック(セメント補修剤)

    住友大阪セメント
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    水を使わずにセメント粉体そのものを成形する技術により開発された未水和状態の成形体です。 コンクリート表面の気になるひび割れやアバタを自然な色調で美観回復する用途に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド

    変成シリコーンシーラント ペインタブル

    スリーボンド
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(320mL)
    当日出荷
    質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学(18件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    当日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等色土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • ニードルキット 武藤商事

    ニードルキット

    武藤商事(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    サイズニードル容器(小) ニードル危険物の類別非危険物
  • ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
    用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂色白質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)98主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • クロスのすきまをうめる 建築の友

    クロスのすきまをうめる

    建築の友(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(20g)
    当日出荷
    クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
    成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材危険物の類別非危険物
  • シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 2液タイプ

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    欠品中
    ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
    用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材