カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(309)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

スピンカッター
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![[鉄 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
[鉄 ] リペアースティック
エスコ(2件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
LOCTITE 5699 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色灰粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー
ヘルメチック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂色クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
TKペースト
化研テック¥10,980~税込¥12,078~1本(10g)ほか3日以内出荷低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30色灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g
エルベール(1件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501セット当日出荷食器の作品制作が可能なレジン。・食品を乗せても大丈夫 食品衛生法に適合しているので食器の作品製作が可能です。 ・高い透明度 透明感が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。材質:エポキシ樹脂、ポリアミト他。サイズ:160×130×70mm。セット内容:主剤540g、硬化剤180g用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容主剤540g、硬化剤180g材質エポキシ樹脂、ポリアミト他寸法(mm)160×130×70形態1個梱包:袋入り危険物の類別非危険物
タミヤセメント(流し込みタイプ)速乾
TAMIYA(タミヤ)¥369税込¥4061本(40mL)欠品中タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。 接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml
PG-400UV用 UVライト
テクニカルアロイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
パワーエース 速乾アクリアStick
アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(3本)当日出荷手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラスセット内容20g×3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
オートンリペアカラーQィック
オート化学工業(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(200g)当日出荷から6日以内出荷床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等機能防カビ性、防汚性、耐水性使用の目安約25m硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。中粘度です。用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ボンド 木工用プレミアム
コニシ(2件のレビュー)¥369税込¥4061本(30mL)当日出荷接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥279税込¥3071個(3g)当日出荷一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987色透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
土間モルタル
家庭化学(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40硬化時間(分)150危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から8日以内出荷色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
バックアップ材 丸
アイモニカ¥649~税込¥714~1袋(2本)6日以内出荷から7日以内出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材。木建材用目地材。土木建材目地材、シーリング用バックアップ材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材。弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂色ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」
マノール¥9,398~税込¥10,338~1缶(2kg)ほか当日出荷から8日以内出荷原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など。→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)。【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど。→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L硬化時間6時間(23℃)危険物の性状非水溶性
MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2色黒容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)特性耐久性、付着力硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ヤブ原産業¥2,398税込¥2,6381個(1L)当日出荷ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
矢沢化学工業¥599税込¥6591個(100mL)当日出荷壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)色白主な用途ビニール壁紙、紙、布織物改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
アルティメッド ブラック
隆成コミュニティ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(85g)当日出荷ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スティールスティック
隆成コミュニティ¥1,798税込¥1,9781個(57g)当日出荷鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ用途金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応仕様拡張力(PSI):900耐熱温度(℃)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド耐熱ハケ塗りHG
コニシ¥2,698~税込¥2,968~1缶(1.5kg)ほか当日出荷トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135478-211101-02.jpg)
ニューオルマー(乾燥型)
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(7kg)当日出荷伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品






![[鉄 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)





![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)










![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)











![強力瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39263858-190226-02.jpg)




![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)
![三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135636-190313-02.jpg)
![ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135478-211101-02.jpg)