接着剤・補修材 :「スニーカー修理」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります