接着剤・補修材 :「タイル・レンガ用」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。
ねんど状なので作業が簡単です。
ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。
補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。
仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス
成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)
セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g
色グレー(硬化後)
種類化学反応形接着剤
使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。
種類エポキシ樹脂系
RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。
水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。
パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。
固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。
熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。
約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
耐熱温度(℃)約80
可使時間(分)約60
付属品保護手袋
色灰色
主成分エポキシ樹脂
完全硬化時間24(23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)
粘度(Pa・s)180~250(25℃)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
色調灰色
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色グレー
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(分)夏:2、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
水を混ぜるだけで、モルタルが作れます。
用途タイルやレンガの目地に使います。
主な用途モルタル
材質国産ポルトランドセメント+砂
危険物の類別非危険物
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
関連資料接着剤を選ぶ早見表
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。
水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。
色灰色
成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)
種類化学反応形接着剤
主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐熱、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-40~120
主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
色調灰色
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538
粘度(Pa・s)180~250(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
内容量(L)4
種別酸性液
面積(m2)40~80(4L)
使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。
本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。
ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。
床タイルとコンクリートの接着。
発泡スチロールに可。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
比重1.3~1.4
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
水性
速乾
無溶剤型
充てん性
低臭型
健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。
成分アクリル樹脂系エマルジョン系
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用)
環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。
木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。
ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。
防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。
石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。
コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。
色均一グレー色ペースト状
仕様ずれ:0
タイプ水性
引張強度(N/mm)割裂接着:28.8
主成分アクリル樹脂系エマルシン形
比重1.5
不揮発分70±5%
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品
張付け可能時間(分)(23℃)15以内
粘度(Pa・s)470±200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着。レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着
トラスコ品番826-5726
セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色透明褐色
容量(kg)3
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間6分
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内外の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
種類化学反応型
対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石
主成分変成シリコーン
塗布面積(m2/缶)300g/m2
初期保持力約50kg/m2
耐寒耐熱温度(℃)-40~90
位置合わせ可能時間約5分
完全硬化時間(23℃)24~48
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング
トラスコ品番101-8901
アズワン品番64-8612-54
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(70mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
小さな箇所の補修もラクラク対応。混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。気中、湿潤面及び水中でも、接着硬化します。パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。パック方式なので、貯蔵性が良好です。耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途各種タイルの接着、ひび割れ箇所の充填補修。ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着。コンクリート壁と塩ビ管の接着シール
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
特性耐水、耐薬品
硬化時間12時間(20℃時)
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン
配合主剤:硬化剤=1:1
可使時間(分)30分(20℃時)
内容量(kg)1セット(主剤0.25硬化剤0.25)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500g×20個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。
気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。
パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。
耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途エポキシ樹脂接着剤に。
各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。
ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。
上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。
トラスコ品番200-8397
材質エポキシ樹脂
色(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状
質量(g)500
容量(g)500
可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)
硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐薬品
1箱(20セット)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18
適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。