接着剤・補修材 :「塗り刷毛」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に 特性柔軟性、耐水性、耐薬品性 成分特殊エラストマー ウレタン トラスコ品番752-0441 材質主成分:ウレタンエラストマー 質量(kg)1.2 透明 容量(kg)1 比重0.88(20℃) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材軟質塩ビ 主なワークパーツ
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷

耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用 主な用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用 仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプゴム系溶剤形・耐熱タイプ 配合不要 主成分合成ゴム 標準塗布量150g~200g/m2(片面につき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(15kg)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様(有機則)該当せず 材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18) 比重(ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級 色調(混合後)濃灰色 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1セット(1.81kg)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Devcon(デブコン)デブコンF-2 非劇物品
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。 使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属) 色調灰色(混合後) 混合比9:1(重量) / 5:1(容積) 外観液(混合後) 可使時間(分/25℃)75 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05 塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(0.45kg×6缶)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 灰色 トラスコ品番122-6975 容器仕様ハケ付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250g 危険物の性状非水溶性
1本(250g)
5,398 税込5,938
当日出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。 可使時間(分)55 主剤(kg)0.9 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。 可使時間(分)55 主剤(kg)9 硬化剤(kg)1 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷

非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様(有機則)該当せず 材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05) 比重(ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級 色調(混合後)濃灰色 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1箱(0.45kg×6セット)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水化学工業アンダーテックス S
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚 厚さ(mm)0.5~2 種類カチオン系ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
1セット(29kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 タイプ2液性 硬化時間(分)20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Devcon(デブコン)デブコンWR 非劇物品
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属 色調灰色(混合後) 混合比9 :1/4 :1(重量/容積) 質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05) 有機溶剤中毒予防規則該当せず 可使時間(分/25℃)50 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 比重1.8(ASTM D792) 硬さ88(ショアーD) 特性絶縁性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(0.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

コンクリート躯体の簡易防水に 塗布するだけでコンクリート表面を緻密化し、防水性能が向上します 下地に水打ちを行い、刷毛塗り・コテ塗り(しごき塗り)・吹き付けでの施工可能 一般的な防水塗料に比べ、施工性も優れ、経済的
用途地下内外壁/地下ピット/エレベーターピット/地下湧水ピット/雨水槽/防火水槽/中水槽/受水槽/工業用水槽/ボックスカルバートなどの防水に 危険物の類別非危険物
1セット(21kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969 セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg 材質エポキシ樹脂 タイプ液体 容量(kg)1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 硬化時間(時間)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げ セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナショペン工業ラップシール
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重1.6 硬化時間(分)40 指触乾燥時間(分)20 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間)2
1缶(5kg)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など 仕様特異臭 その他液状 銀黄色 pHデータなし 引火点(℃)該当しない 粘度100~150(dpa・s) 沸点(℃)100 密度(g/cm3)2.1~2.3 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)該当しない 乾燥方式常温放置30分以上
1個(20g)
28,980 税込31,878
35日以内出荷

落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地) 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途工業用の施設補修に。 特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 仕様液状 容量(g)900 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)180 硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Devcon(デブコン)ECプライマー
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性 硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番445-0043 容量(kg)2 可使時間(分)8/20℃
1セットほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。塗り付け後のしまりが早く、仕上が容易にできます。 一般軽量モルタルの刷毛引き仕上にありがちな表面骨材の脱落が少ないです。
危険物の類別非危険物 塗布厚さ(mm)約5~7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.5 施工面積(m2)2 成分消石灰・松煙 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
11,980 税込13,178
3日以内出荷

漆喰塗ったけど・・・「手に白い粉付きませんか?」それは、白華という現象で、一種の硬化不良です。冬場などに漆喰を塗ると、漆喰内部の有利石灰の結晶が大きく成長し、表面に残ります。その残った結晶が白い粉の正体。そんな白い粉を固め止めるのが「チョーキングストップ」です。
用途かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意して下さい。施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。 容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 成分水性樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
6,398 税込7,038
3日以内出荷

難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントモルタル 使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
1個(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。 内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~1mm厚 改修工法の仲介接着 ALCパネル・コンクリートブロック素地調整 ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修 厚さ(mm)0.5~1 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-01 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆 種類プレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
1セット(15kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt 指触乾燥時間(時間)約5
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-02 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。 種類SBR 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

菊水化学工業モルパット45
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。 公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途一般建築物の内外装 モルタル混和液 吸水調整 種類カチオン系アクリル 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)450~600m2/18kg、0.15~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

菊水化学工業JSミクロバリアー
無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液) 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等 塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
1セット(20kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

塗膜は強度、密着性に優れています。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。 吹付け作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

菊水化学工業キクスイ フィラー
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング