接着剤・補修材 :「柱補修」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
危険物の類別非危険物
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング
付属品ヘラ
危険物の類別非危険物
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分天然ワックス、顔料、植物油
質量(g)約8×3本
危険物の類別非危険物
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20
セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶
危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。
仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間
成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
硬化時間目安(23℃):開始約3分
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。
補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。
かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。
乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。
セット内容16色(各1本)
色カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)
質量(g)152(1本6g)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18
危険物の類別非危険物
1箱(16色)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
色グレー
硬化時間(分)120
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm
適応下地モルタル、コンクリート面
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分アクリル樹脂エマルジョン系
独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。
用途ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修
色ホワイト
比重1.5
伸び(%)破断時:720(23℃)
タックフリータイム(分)60(23℃)
強度最大:0.18(N/mm2)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。
色銀黒
仕様カッター付きキャップ
トラスコ品番836-4979
材質エポキシ樹脂
質量(g)80
容量(g)48
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1182
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分天然ワックス、顔料、植物油
セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール
質量(g)約8
危険物の類別非危険物
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
色ホワイト
成分酸化チタン(Ⅳ)
材質アクリル樹脂系エマルション形
タイプ防カビ剤入り
比重1.60(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)
タックフリータイム(分)25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等
比重(硬化体)2.03kg/L
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
小さなひっかきキズを補修。
お手軽さナンバーワン。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン
セット内容本体、仕上げ用ヘラ
質量(g)約6
融点(℃)60
危険物の類別非危険物
小さなひっかきキズを補修。
カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン
質量(g)約3×3本
融点(℃)60
危険物の類別非危険物
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】
クレヨンタイプで手軽に使用できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】
ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に
「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修
成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油
セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
色ホワイト
仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)450×155×3
危険物の類別非危険物
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
危険物の類別非危険物
化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容白木色、オーク、アンバー
危険物の類別非危険物
1セット
¥739
税込¥813
3日以内出荷
付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
粒子が細かく、薄塗もできます。
効果が早く、短時間で下地調整ができます。
硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等)
階段やコンクリート柱等の破損部の補修
床や窓枠廻りの穴埋め等
色グレー
特性耐水性
タイプ硬化型(20分・20℃)
主成分特殊セメント
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)0.54~0.62
化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
危険物の類別非危険物
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。
ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。
乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。
仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用
色白色
危険物の類別非危険物
用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻し
セット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)
使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。