カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(12)
        • シーリング(3)
        • セメント/アスファルト(21)
        • 補修材(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

接着剤・補修材 :「水止剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)サンホーム(46件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
止水セメント サンホーム止水セメントサンホーム(14件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
セメント防水剤(混和型) 家庭化学セメント防水剤(混和型)家庭化学(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(900g)ほか
当日出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
ウルトラシール ADEKAウルトラシールADEKA(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1巻(25m)
4日以内出荷
水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤危険物の類別非危険物
水中セメント サンホーム水中セメントサンホーム(29件のレビュー)
699税込769
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
マノール急結剤 マノールマノール急結剤マノール(1件のレビュー)
889税込978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
瓦の接着・防水・充てん用 瓦用 セメダイン瓦の接着・防水・充てん用 瓦用セメダイン(47件のレビュー)
739税込813
1本(330mL)
欠品中
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン浴室・外壁タイル用 タイルエースセメダイン(1件のレビュー)
549税込604
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主なワークパーツ主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)スリーボンド(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0質量(kg)1.1トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーMDシール 前田道路スーパーMDシール前田道路
38,980税込42,878
1箱(400mL×10セット)
6日以内出荷
浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。
用途アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修舗装ジョイント部の隙間コンクリート舗装の目地補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL関連資料(2.36MB)危険物の性状非水溶性
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキットABC商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
マノール急結剤(促進型) マノールマノール急結剤(促進型)マノール
7,398税込8,138
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ) 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ)日本ジッコウ
25,980税込28,578
1箱(330mL×10本)
欠品中
コンクリート躯体の漏水などの止水に 水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮 低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮 一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能 注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド1CAOI
1,398税込1,538
1本(320mL)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
エレホン用ボール FSC藤原産業エレホン用ボールFSC藤原産業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。
材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
キューテックス TYPE-100 Denka(デンカ)キューテックス TYPE-100Denka(デンカ)
5,898税込6,488
1缶(20kg)
3日以内出荷
特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など危険物の類別非危険物
セメント急結剤 トーヨーマテランセメント急結剤トーヨーマテラン
6,998税込7,698
1個(18kg)
3日以内出荷
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ショウワ 止水剤 P 丸缶レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
8,398税込9,238
1缶(20kg)
3日以内出荷
止水工事 急結セメント
危険物の類別非危険物
クイックシール ホーシン(HOSHIN)クイックシールホーシン(HOSHIN)
49,980税込54,978
1セット(5巻)
5日以内出荷
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
マノール早強剤 マノールマノール早強剤マノール
6,398税込7,038
1缶(18kg)
7日以内出荷
セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮寒中工事における凝結促進、凍害防止黄色液体主成分塩化カルシウム比重1.25危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック充填止水剤 ヘルメレジンE-200ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料 ヘルメチックアクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料ヘルメチック
59,980税込65,978
1箱(1kg×6セット)
7日以内出荷
水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。成分変性エポキシ樹脂比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS可使時間(分)30~40標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色質量混合比主剤100:硬化剤75硬化時間(時間)6~8危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1kg/1kg危険物の性状非水溶性/非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
トップコート 白色 EpoChemicalトップコート 白色EpoChemical
6,998税込7,698
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゲルコート樹脂 透明 EpoChemicalゲルコート樹脂 透明EpoChemical
4,998税込5,498
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した通年用水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
47,980税込52,778
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
ボンドリングW ガングレード320mL AOIボンドリングW ガングレード320mLAOI
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
41,980税込46,178
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
マイキーパー ST 三菱ケミカルインフラテックマイキーパー ST三菱ケミカルインフラテック
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します
危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NAOI
11,980税込13,178
1組(5kg)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサググレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NTAOI
11,980税込13,178
1組(5kg)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体 AUTONICS(オートニクス)中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体AUTONICS(オートニクス)
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチックHT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォームヘルメチック
33,980税込37,378
1箱(500mL×12セット)
12日以内出荷
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級タックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材