接着剤・補修材 :「発泡スチロール」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。 発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。 トラスコ品番350-7848 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプAC電源式 適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番382-3504 質量(g)440 電源(V)AC100 消費電力(W)16 本体質量(g)334 ノズル径標準:Φ2mm 設定温度(℃)130 主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.0/h 主なワークパーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。
用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。 主な用途発泡スチロール、紙、布、木 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(10mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。 主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番366-4899 白色 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)10 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 容量(kg)1 JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。 床タイルとコンクリートの接着。 発泡スチロールに可。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 比重1.3~1.4 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150~200g/m2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番1-9842-02 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。 トラスコ品番118-6047 適合機種TS-350 材質EVA系 長さ(mm)250 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)130 軟化点(℃)88 危険物の類別非危険物
1ケース
12,980 税込14,278
翌々日出荷

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラス セット内容20g×3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1セット(3本)
889 税込978
当日出荷

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 動画あり
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
エコ商品
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

ダイアボンド工業デービーボンド
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。 主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど 使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。 規格JIS A5549 粘度範囲(mPa・s)180(20℃) 主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン 比重0.85(20℃) 不揮発分27% 外観淡黄色半透明液体 軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重) 危険等級 労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)1~30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1缶(13kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性水性 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤。 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)。 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応。 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル。 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応。 ・無溶剤形。 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能。 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)。 使いやすいペースト状。 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える 成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤 タイプペースト状 幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量9mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1パック(5g×2本)
529 税込582
当日出荷

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります