接着剤・補修材 :「瞬間接着剤 白」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。
用途壁紙のはがれ補修に使用します。固くソッた壁紙も強力に接着します。 成分シアノアクリレート(80%以上) 種類化学反応型接着剤 施工面積約0.25m2(50cm×50cm) 付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット(5g)
649 税込714
当日出荷

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適 特性耐熱性 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.8 粘度(mPa・s)4~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。 トラスコ品番855-2855 材質主成分:シアノアクリレート 危険等級 アズワン品番64-8785-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1067 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級 アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様エアゾール 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料 成分アセトン トラスコ品番122-0233 塗布方法スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 定期注文 動画あり
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様エアゾール 主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却 形状白色ペースト状 主成分アルミナ 適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン 粘度(mPa・s)50000(at20℃) 線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均) 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐油、耐薬品 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
特性耐衝撃 成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%) トラスコ品番780-9247 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(5g)
599 税込659
当日出荷

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。 容量(g)20 質量(g)34 仕様低粘度型 トラスコ品番451-9213 タイプ低白化・低臭気 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、汎用樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 固着時間(秒)10秒(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。 主な用途金属 形状白色ペースト状 使用温度範囲(℃)0~1200 粘度中粘度型 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様低粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)25~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)17~26 固着時間(秒)240~300(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーエース強力瞬間接着剤 低白化・低粘度
エコ商品
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。 無色透明 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性低白化 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
819 税込901
欠品中

瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
用途工業用部品の接着・補修に。 仕様ブリキ山高缶 トラスコ品番855-2856 材質主成分:シクロペンタン 淡黄色 容量(mL)250 高さ(mm)120 危険等級 外径(mm)70 アズワン品番64-8649-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1068 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド瞬間接着剤 1771M
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。 トラスコ品番698-7716 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番698-7709 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1773E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番552-9840 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

低臭低白化タイプです。
トラスコ品番228-4882 淡黄色 質量(g)20 容量(g)20 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84V
エコ商品
従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
用途無臭・無白化主観接着剤 セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1378 無色~淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。 トラスコ品番453-6215 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)20 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)7(4~10) すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤403
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適 特性耐熱性 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.3 粘度(mPa・s)900~1,500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
3,298 税込3,628
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9420 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)30~120 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。
用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。 トラスコ品番552-9805 淡黄色透明 容量(g)45 主成分アミン系化合物 粘度(mPa・s)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類 トラスコ品番756-5950 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)32 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個
499 税込549
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
トラスコ品番553-1351 淡黄色透明 容量(g)45 主成分アミン系化合物 粘度(mPa・s)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着 トラスコ品番698-8186 無色~淡褐色 容量(mL)100 主成分アミン系化合物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。 無色透明 容量(mL)500 主成分メタノール 沸点(℃)65 密度(g/cm3)0.8 粘度(mPa・s)1~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
透明 タイプ高機能瞬間接着剤用 希釈剤ヘプタン 粘度(mPa・s)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間≦60秒(20℃) 危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
主剤/硬化剤:グレー(白/黒) 質量(g)71 容量(g)50 主成分アクリル、シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様耐衝撃タイプ 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22~30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも 付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属) 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング