接着剤・補修材 :「隙間埋め コーキング」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です 材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤 ベージュ 内容量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスボックスHBアクリルコーク
持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。壁紙との接着性に優れています。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキング。クロス・美装仕上げ。建材の隙間埋め 成分水性アクリルエマルション 完全硬化時間24時間 表面硬化(分)120 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木質フロアー目地補修用。硬化後は塗料がのります。
用途フローリング材と巾木、各種木部のすきまの充てんに適しています。
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。 ガスの種類LPG+DME(ノンフロン) 主成分ジフェニルメタンジイソシアネート 発泡体積(L)約40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量470mL 硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後) 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。. 特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。 . 掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。. よくある質問:. ;i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. ;/i> いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 ;i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. ;/i> はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります