カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(3)
        • シーリング(3)
        • セメント/アスファルト(7)
        • 補修材(7)

接着剤・補修材 :「ALCパテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学(15件のレビュー)
599税込659
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
ALCセメント サンホームALCセメントサンホーム(1件のレビュー)
779税込857
1袋(850g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ関西パテ化工(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整ホワイト危険物の類別非危険物
ALC補修用 ナショペン工業ALC補修用ナショペン工業
6,198税込6,818
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。比重0.5±0.05耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(30mm)危険物の類別非危険物加熱残分(%)60以上(82±2)
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学
1,998税込2,198
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50施工面積約10mm厚で1000×320mm硬化時間(分)60適応下地ALC成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
ボンドコーク コニシボンドコークコニシ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(500g×10本)ほか
6日以内出荷
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
ワンタッチ スーパーパテ アサヒペンワンタッチ スーパーパテアサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ないパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
ボンドスーパージョイントX コニシボンドスーパージョイントXコニシ(1件のレビュー)
519税込571
1本(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修危険物の類別非危険物
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
799税込879
1缶(500g)
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(41件のレビュー)
439税込483
1箱(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コナパテV60 メーコーコナパテV60メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)ほか
7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コナパテシルキー60 メーコーコナパテシルキー60メーコー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)90可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業ALC工事・補修用 カルモルマツモト産業
3,998税込4,398
1袋(10kg)
3日以内出荷
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
スピード30 メーコースピード30メーコー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)60可使時間(分)30危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード 大塚刷毛製造塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード大塚刷毛製造
4,798税込5,278
1箱(330mL×10本)ほか
3日以内出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。ホワイト仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コナパテシルキー120 メーコーコナパテシルキー120メーコー
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ALC補修モルタル速乾性 トーヨーマテランALC補修モルタル速乾性トーヨーマテラン
11,980税込13,178
1箱(1.3kg×10袋)
9日以内出荷
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質軽量骨材、混和剤容量(kg)1.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

alcパネル 50特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材