接着剤・補修材 :「hy4070」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ミックスノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン金属用高強度接着剤 メタルロックセメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーX セメダイン多用途接着剤 スーパーXセメダイン(160件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド二液常温硬化型構造用接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(90g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
31,980税込35,178
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サイレックス コニシサイレックスコニシ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 耐衝撃用 モノタロウ瞬間接着剤 耐衝撃用モノタロウ(45件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)東亞合成(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000セメダイン(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

hy4070特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材