カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(11)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- アサダ(6)
- イチネンTASCO(42)
- エスコ(84)
- カミマル(11)
- コンドーテック(2)
- ファイアーランス工業(15)
- フジ ハンドカー事業部(3)
- ヤマト産業(47)
- 千代田精機(66)
- 小池酸素工業(144)
- 新富士バーナー(4)
- 日酸TANAKA(96)
- 酸素アーク工業(23)
- 阪口製作所(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。

火口 中型切断器用
(85件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
A型切断火口
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用
ピストル型ガス点火ライター
東安(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
溶接用スパークライター
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガス溶接時の着火に使用します。仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70タイプ点火用ライター
中型切断器
(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
KS ボンベスタンド 7000L容器
カミマル¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。用途転倒・事故防止に材質スチール
発火石(50入り)
星光製作所¥839税込¥9231個当日出荷プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。質量(g)11タイプ替石直径×高さ(cm)1.6×4.4
中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
発火石(100入り)
星光製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。質量(g)17タイプ替石直径×高さ(cm)1.6×4.4
トーチボンベ用スタンド
SK11(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中切セーフティライト
小池酸素工業¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
...