カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(96)
- エスコ(72)
- 千代田精機(66)
- ヤマト産業(47)
- イチネンTASCO(38)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- BBKテクノロジーズ(18)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- ファイアーランス工業(14)
- H&H(12)
- 酸素アーク工業(8)
- カミマル(7)
- アサダ(6)
- 新富士バーナー(4)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- コンドーテック(2)
- 星光製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ガス溶断・溶接

B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷直頭式のB型切断器です。仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高圧バルブ式の中圧切断器です。仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷レバー式のA型切断器です。仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断火口(アセチレン用)
阪口製作所¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷アセチレン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
線状加熱器(プロパン用)火口4本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷火口4本付です。全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000
ロウ付け用バーナー
アサダ¥79,980税込¥87,9781箱(10個)3日以内出荷軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)
ファイアーランス工業¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
A号切断器 Zノバック 512ZF
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
小池酸素工業¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0
中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付
小池酸素工業¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷中型溶接器ゴールド 火口7本付仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
小池酸素工業¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷大型溶接器ゴールドAC 火口7本付仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
小池酸素工業¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)仕様付属火口50・70・100・140・200全長(mm)260本体質量(g)530
小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
小池酸素工業¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)仕様付属火口無し全長(mm)360本体質量(g)530
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台63日以内出荷M3B2厚物切断器 90° (火口なし)全長(mm)850質量(g)2300先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
A2号溶接器ゴールド バルブ式
小池酸素工業¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷A2号溶接器ゴールド バルブ式仕様付属火口無し全長(mm)530質量(g)930タイプバルブ式使用ガスアセチレン
A1号溶接器ゴールド バルブ式
小池酸素工業¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷A1号溶接器ゴールド バルブ式仕様付属火口無し全長(mm)490質量(g)830タイプバルブ式使用ガスアセチレン
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
小池酸素工業¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付仕様付属火口25・50・75・100・150全長(mm)300本体質量(g)510