絞り込み
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • 日酸TANAKA(189)
  • ヤマト産業(180)
  • 千代田精機(142)
  • 阪口製作所(125)
  • 小池酸素工業(54)
  • エスコ(39)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • ダイヘン(31)
  • BBKテクノロジーズ(28)
  • 日東工器(27)
  • アサダ(26)
  • イチネンTASCO(21)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 十川ゴム(12)
  • 三協リール(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバーパッキン ユタカ(Crown)

    ファイバーパッキン

    ユタカ(Crown)(6件のレビュー)
    ¥87税込¥96
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.8外径(Φmm)18
  • UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)

    UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口

    ユタカ(Crown)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
    ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6
  • M12袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)

    M12袋ナット+Φ6ホース口

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
    ねじ径M12ホース口径(Φmm)6
  • UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)

    UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口

    ユタカ(Crown)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
    ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)8.5
  • M12袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)

    M12袋ナット+Φ8.5ホース口

    ユタカ(Crown)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
    ねじ径M12ホース口径(Φmm)8.5
  • NF保護カバー ユタカ(Crown)

    NF保護カバー

    ユタカ(Crown)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計用保護カバー
  • ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)

    ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
    用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
  • アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機仕様
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)

    ユタカ(Crown)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • 標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)

    標準ガスプッシュ缶用圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
    材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
  • MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • 炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    16日以内出荷
    大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
    付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
  • 流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    流量計付無変動型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
  • 炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4

    ユタカ(Crown)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    17日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
  • NF保護カバー用Oリング ユタカ(Crown)

    NF保護カバー用Oリング

    ユタカ(Crown)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計用保護カバー用Oリング
  • 加温器 ユタカ(Crown)

    加温器

    ユタカ(Crown)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
  • 溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)

    溶接用ガス節約器

    ユタカ(Crown)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷
    メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
    用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
  • ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付) ユタカ(Crown)

    ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)

    ユタカ(Crown)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    16日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
    用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
  • ブラス製理化学用小型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製理化学用小型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    37日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8
  • 炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
  • 特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    特高圧型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    23日以内出荷から27日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用高圧圧力計(MPa)25
  • 炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手

    ユタカ(Crown)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
  • 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)

    配管用流量計付圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    14日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
  • 圧力調整 ユタカ(Crown)

    圧力調整

    ユタカ(Crown)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用2段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    パナソニック製溶接機仕様
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • 小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用) ユタカ(Crown)

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用)

    ユタカ(Crown)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    使用ガスAr入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
  • GP-1用部品 ダイヤル部分 緑 ユタカ(Crown)

    GP-1用部品 ダイヤル部分 緑

    ユタカ(Crown)
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計 GP-1部品
  • 部品 FCR-2501 ユタカ(Crown)

    部品 FCR-2501

    ユタカ(Crown)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
  • FCR-2501目盛管セット ユタカ(Crown)

    FCR-2501目盛管セット

    ユタカ(Crown)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容NF用流量計保護カバー、NF用フロート受け下部、NF用フロート受け上部、NF用カバー取付Oリング(S-26)、流量計目盛管(CO2ー25L/min)、NF用フロート(SUS5/16)
  • 小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用) ユタカ(Crown)

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)

    ユタカ(Crown)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
溶接ガスホース・調整器・カプラ