カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,067)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 溶接トーチ

TIGノズル
パナソニックコネクト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
セラミックノズル
ウエルドテック社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12種別大口径ガスレンズ全長(mm)48
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
くろたん
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
CO2チップ 高耐久
東安¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷から3日以内出荷.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
半自動トーチ
東安¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
インシュレーター
ダイヘン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷モールド材質がシリコンガラス製です。CO2MAG溶接トーチ用です。主な適合トーチRT3500H(350A)、RT3500L(350A)、RT3500S(350A)
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45