カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,072)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 溶接トーチ

電極棒 ランタン
SUZUKID(スズキッド)¥4,998~税込¥5,498~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
電極
東安¥4,098税込¥4,5081セット(10本)当日出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351CTL-0151/0302/0351CTP-0302/0351種別OTC15-35electrode
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)3日以内出荷ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
CO2Rチップ
東安¥989税込¥1,0881セット(10本)当日出荷から3日以内出荷1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式当日出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
ファイバック 64mm×25m 200A
アクアソル¥29,980税込¥32,9781巻欠品中豊富なバリエーション:従来の重作業用(600Amp)に加え、新たに軽作業用(200Amp)がラインナップに追加されました。どんな凹凸にもしっかりフィット:厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを逃しません。耐熱性:ファイバーガラスは550℃、アルミテープは593℃まで耐える事ができます。ハロゲンフリー:接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含まない耐熱性アクリル系接着剤を使用しています。トータルコストダウンパージングに掛かっていた手間や大がかりな金属製裏当て冶具の使用を省く事でトータル的にコストダウンを図る事ができます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っていますテープ幅(mm)【アルミテープ】64使用可能電流(A)200Z
ガウジングチップ
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
CO2トーチ用オリフィス
東安¥4,998税込¥5,4981セット(20本)4日以内出荷2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
トーチライト・スターゲット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
樹脂ノズル
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Sparkway80の交換用ノズルです。Sparkway80の交換用ノズルです。用途Sparkway80の交換用ノズルです。
ライナー
ダイヘン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。長さ(m)4.5ワイヤー径(Φmm)1.2-1.6主な適合トーチBT3520-45、BT5000-45、BT3520F-45チューブ色黒
MAGチップ1,2
ダイヘン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。ワイヤー径(Φmm)1.2主な適合トーチBTS300-30、MTXA-2531(250A)、MTXCA-2531(250A)、2534PS(250A)、3041PS(300A)、WTCSX-2501(250A)、WTS300-SD
N EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
N EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
TIG溶接用タングステン電極棒
ダイヘン¥26,980~税込¥29,678~1本ほか当日出荷から4日以内出荷非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。