カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,070)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(79)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 溶接トーチ
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
TIG細径小型ガスレンズコレットボディー
パナソニックコネクト¥5,798税込¥6,3781個当日出荷全長(mm)24電流(A)120~200用主な適合トーチYT-12TS□、YT-12TP□、YT-20TSW□
コレット 四つ割り WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
くろたん
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマ シールドカップ
東安¥999税込¥1,0991セット(3本)3日以内出荷メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷用途トーチWP-150、WP-200(4点組立型)長さ(mm)58色ライトブルー外径(Φmm)22.5
トーチボディ フレキシブル式
東安¥4,598税込¥5,0581本当日出荷チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
ミドルサイズガスレンズ
ウエルドテック社¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷適合【トーチ】WT-9(FX)/WT-20(FX)/WT-25/WT-20H/SW-320/WT-22/WP-22/WT-23全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応