カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,071)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 溶接トーチ

セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
パワーケーブルアダプタ
ダイヘン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷溶接電源と排水路を分離して延長する際にご使用ください。主な適合トーチAW-20、AW-25、AW-18、AW-12、AW-33
ノズル(小電流用)
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷寸法L(mm)84寸法D(mm)25主な適合トーチ(BT)BT5000-30/BT5000-45/BT5000-60、(WT)WT5000-SD/WT5000-MD/WT5000-LD、(WTC)WTCX-5002/WTCMX-5002/WTCLX-5002
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
ダイヘン¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
スタッビーガスレンズ
ウエルドテック社¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジング電極
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
インシュレーター
東安¥5,798税込¥6,3781セット(10本)4日以内出荷溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥639~税込¥703~1個ほか4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。鉄用です。用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
チップホルダ
ダイヘン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
フラックス 20g EA309Aシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25