9ページ目: 溶接トーチ

2,409件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2081

    ダイヘン
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2041

    ダイヘン
    519税込571
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-17

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-26

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500V-60

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000-40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000-40

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • インシュレーター ダイヘン

    インシュレーター

    ダイヘン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    モールド材質がシリコンガラス製です。CO2MAG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチRT3500H(350A)、RT3500L(350A)、RT3500S(350A)
  • N EGチップ1.2 トーキン

    N EGチップ1.2

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    欠品中
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
  • ノズル No.10 ダイヘン

    ノズル No.10

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01長さ(mm)70高さ(mm)21
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷
    BT3500標準組込みです。
    主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上径(Φmm)曲:76角度(°)55
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10
  • ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg SUZUKID(スズキッド)

    ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg

    SUZUKID(スズキッド)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
    ワイヤー径(Φmm)0.9
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘン

    TIG溶接用タングステン電極棒

    ダイヘン
    44,980税込49,478
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
    用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
  • 曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ 15R型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ ロングP型 16Φ

    三木精機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
  • ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ 6R型 12Φ

    三木精機
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ

    パナソニックコネクト
    7,498税込8,248
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命
    用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
  • プラズマガイドリング マイト工業株式会社

    プラズマガイドリング

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合AWF-26
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
  • コレット ダイヘン

    コレット

    ダイヘン
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様2つ割コレット(銅製)厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様セラミック製適合No.4主な適合トーチAW-5、AW-9、AWP-5、AWP-9
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • ホースカップリング ダイヘン

    ホースカップリング

    ダイヘン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • ケーブルコネクター60MM ダイヘン

    ケーブルコネクター60MM

    ダイヘン
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
  • コレット ダイヘン

    コレット

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17
  • マイクロスイッチ ダイヘン

    マイクロスイッチ

    ダイヘン
    609税込670
    1個
    当日出荷
    仕様カバー付
  • レイキャクスイホース ダイヘン

    レイキャクスイホース

    ダイヘン(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    適合AW-18長さ(m)8
  • クォーツノズル 13NQ-7 ウエルドテック社

    クォーツノズル 13NQ-7

    ウエルドテック社
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁付アークスポットノズル ダイヘン

    絶縁付アークスポットノズル

    ダイヘン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • トーチ先端極細ノズル B SUZUKID(スズキッド)

    トーチ先端極細ノズル B

    SUZUKID(スズキッド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
    用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
  • SAY-100用チップ0.8 SUZUKID(スズキッド)

    SAY-100用チップ0.8

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
    用途半自動溶接用。径(Φmm)0.8適合機種SAY100
  • インシュレーター(プラズマ) パナソニックコネクト

    インシュレーター(プラズマ)

    パナソニックコネクト
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガスディフィーザー リランド(RILAND)

    ガスディフィーザー

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    欠品中
    MIG250用パーツ
    適合機種MIG250F
  • プラズマインシュレーター パナソニックコネクト

    プラズマインシュレーター

    パナソニックコネクト
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • TIGガスホース組4m パナソニックコネクト

    TIGガスホース組4m

    パナソニックコネクト
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIGGLガスレンズノズル No-7GA パナソニックコネクト

    TIGGLガスレンズノズル No-7GA

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • CO2トーチボディー パナソニックコネクト

    CO2トーチボディー

    パナソニックコネクト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
溶接トーチ