13ページ目: 溶接トーチ

特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,461件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビーコレットボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    スタビーコレットボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • TIG溶接用トーチキャップ リランド(RILAND)

    TIG溶接用トーチキャップ

    リランド(RILAND)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
  • チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社

    チップ0.9mm 40A(10個入り)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    適合機種MP-40・40CFタイプ0.9mm電流(A)40内容1箱(10個)
  • シールドカップ70A、80A(5個入) マイト工業株式会社

    シールドカップ70A、80A(5個入)

    マイト工業株式会社
    6,398税込7,038
    1組(5個)
    当日出荷
    適合機種MPC-60s/MP-70電流(A)70・80内容1箱(5個)主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
  • コレットボディ WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレットボディ WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8
  • 空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーケーブル ウエルドテック社

    パワーケーブル

    ウエルドテック社
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合WT-18(SP)、WT-18SPM材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットボデー ウエルドテック社

    コレットボデー

    ウエルドテック社
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、22、23、WP-22、SW-320種別大口径ガスレンズ全長(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200A空冷トーチボデー ウエルドテック社

    200A空冷トーチボデー

    ウエルドテック社
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様重負荷用許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチヘッドアッセンブリー トラフィメット

    トーチヘッドアッセンブリー

    トラフィメット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ER15用またビンツエル社のMB15互換部品
    互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.002.0009
  • ユーロコネクター式空冷トーチ トラフィメット

    ユーロコネクター式空冷トーチ

    トラフィメット(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    欠品中
    半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
    用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ全長(m)3互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
  • ガスレンズノズル トーキン

    ガスレンズノズル

    トーキン
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)8.8
  • ノズル トーキン

    ノズル

    トーキン
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTIGトーチ用部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YT12TS2,20TSW2 インシュレータ パナソニックコネクト

    YT12TS2,20TSW2 インシュレータ

    パナソニックコネクト
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン パナソニックコネクト

    TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • 水ホース ダイヘン

    水ホース

    ダイヘン
    5,290税込5,819
    1セット(2本)
    当日出荷
    ホース長さ(m)2
  • セーフティガード ダイヘン

    セーフティガード

    ダイヘン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ブルートーチⅣ全機種
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
  • 制御ケーブル ダイヘン

    制御ケーブル

    ダイヘン
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,098税込8,908
    1箱(10個)
    当日出荷
  • TIGGSチップ パナソニックコネクト

    TIGGSチップ

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • CO2MIGチップ パナソニックコネクト

    CO2MIGチップ

    パナソニックコネクト
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
  • プラズマシールドカップ 東安

    プラズマシールドカップ

    東安
    2,098税込2,308
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    フィンガーガード取付溝付
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ
    適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
    適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
  • TEC純タン エクセル貿易

    TEC純タン

    エクセル貿易
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
    用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • トーチスイッチ 8m 東安

    トーチスイッチ 8m

    東安
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
  • トーチアダプタ(JA) ダイヘン

    トーチアダプタ(JA)

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
  • トーチアダプタ(JM) ダイヘン

    トーチアダプタ(JM)

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766S00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ ラメール

    カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ

    ラメール
    12,980税込14,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
    用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ ラメール

    カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ

    ラメール
    12,980税込14,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
    用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
溶接トーチ