カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,070)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(79)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 溶接トーチ

TIGトーチ水冷式350Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から6日以内出荷高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
パワーケーブル
ウエルドテック社¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60材質フレキシブルソフト素材RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックノズル
ウエルドテック社¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12種別大口径ガスレンズセミロング全長(mm)70
コレットボデー
ウエルドテック社¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29種別大口径ガスレンズ全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コレット
ウエルドテック社¥929税込¥1,0221個5日以内出荷適合WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、SW-320種別大口径ガスレンズコレット全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーデッドライナー
トラフィメット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から8日以内出荷ER15またユーロコネクター式に使用可能です。 ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。全長(m)3
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
Nタイプノズル(500A)
トーキン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN全長(mm)88色(箱)ブルータイプNノズル電流(A)500質量(g/個)150取付外径(Φmm)25