30ページ目: 溶接トーチ

2,461件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
  • ウェーブワッシャS トーキン

    ウェーブワッシャS

    トーキン
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    サイズSタイプ350A
  • ウェーブワッシャL トーキン

    ウェーブワッシャL

    トーキン
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    サイズLタイプ500A
  • AL N-Lインシュレータ トーキン

    AL N-Lインシュレータ

    トーキン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • N-Sインシュレータ(ウェーブワッシャ付) トーキン

    N-Sインシュレータ(ウェーブワッシャ付)

    トーキン
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    サイズSタイプ350A
  • AL N-Sインシュレータ トーキン

    AL N-Sインシュレータ

    トーキン
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • TA-9大口径ガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-9大口径ガスレンズコレットボディ

    トーキン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-9・9P・24・24W/FX-9・24・25/TA-20・20P/TA-280・375/ヘッド24・2490/ヘッド9・990・9P
  • TA-18SCコレットボディ トーキン

    TA-18SCコレットボディ

    トーキン
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-18SC
  • TA-24コレットボディ トーキン

    TA-24コレットボディ

    トーキン
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    適合機種TA-24・24W/FX-24/ヘッド24・2490
  • TA-17大口径ガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-17大口径ガスレンズコレットボディ

    トーキン
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-17/FX-17/TA-26/FX-26/TA-18/ヘッド1726・1726P
  • ステップダウンノズル トーキン

    ステップダウンノズル

    トーキン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)16
  • TLA-20ノズル トーキン

    TLA-20ノズル

    トーキン
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)16
  • Nノズル 350A トーキン

    Nノズル 350A

    トーキン
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • DFチップ トーキン

    DFチップ

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)1.2
  • Nテーパーレスチップ トーキン

    Nテーパーレスチップ

    トーキン
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ワイヤカス、ライナカスなどがチップ孔に入り込まずチップ溶着が低減します。
  • 溶接棒 全姿勢用 新日鐵住金

    溶接棒 全姿勢用

    新日鐵住金
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    薄板の全姿勢用。
  • 溶接棒 一般構造物用 新日鐵住金

    溶接棒 一般構造物用

    新日鐵住金
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ。一般構造物用。
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    359,800税込395,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    5,798税込6,378
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
    全長(mm)25.4タイプ2列穴電流(A)500外径(Φmm)末端外径:10.9適合品番松下TGR01007先端内径(mm)9.8主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
  • リアチップボディ ダイヘン

    リアチップボディ

    ダイヘン
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:92/D:7.0主な適合トーチRZ3500S/RZ3500L/RZ3500H
  • フロントチップボディ ダイヘン

    フロントチップボディ

    ダイヘン
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:35/D:9.5主な適合トーチRZ3500S/RZ3500L/RZ3500H
  • オリフィス ダイヘン

    オリフィス

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)L:24.5/D:30主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
  • コネクションキット ダイヘン

    コネクションキット

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ブルートーチのコネクション部を組み替えることにより、各メーカーの送給装置へダイレクトに接続できます。
  • コネクションキット ダイヘン

    コネクションキット

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブルートーチに標準組込み済みです。
    メーカー溶接機:ダイヘン/トーキン
  • コイルライナー ダイヘン

    コイルライナー

    ダイヘン
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1650
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルメガロボット用チップ ダイヘン

    アルメガロボット用チップ

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
    用途アルミ用主な適合トーチMTXCAW-4041PS
  • 大電流MIG用チップ ダイヘン

    大電流MIG用チップ

    ダイヘン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチWT-621
  • 部品 ウエルディングホーストーチ150A ヤシマ

    部品 ウエルディングホーストーチ150A

    ヤシマ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    ウエルディングホーストーチ150Aの部品です。
  • 水ホース用ニップルセット(プッシュワンタイプ) トーキン

    水ホース用ニップルセット(プッシュワンタイプ)

    トーキン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    片側が水ホース用袋ナットが5/8-18UNF、反対側が適用チューブ外径Φ6の継手です。
    トラスコ品番342-2646
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58ピンク外径(Φmm)22.5主な適合トーチWP-150
  • TIG用 タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 タングステン電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    径(Φmm)3.2
  • L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TIG用 コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)3.2
  • 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ

    銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1箱(3本)
    翌日出荷
    溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
    仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
  • アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコ

    アルミ硬ろう EA309Aシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1箱(2本)
    翌日出荷
    。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
  • アセチレン制御パネル用調整器 阪口製作所

    アセチレン制御パネル用調整器

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    制御パネル用の調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
  • アセチレン調整器 圧接用 阪口製作所

    アセチレン調整器 圧接用

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用のアセチレン調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
溶接トーチ