カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,070)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(79)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 溶接トーチ

炭酸ガス調整器 100L/min用
阪口製作所¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
酸素調整器 圧接用 関東式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
MAGガス調整器
阪口製作所¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
酸素調整器 圧接用 関西式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
ガウジング電極
ダイヘン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
接続アダプター
ダイヘン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷アルミ用の接続アダプターです。用途アルミ用仕様【組合せ送給装置】CM-144/CM(W)ー145・146・147、【組込アウトレットガイド】1.2:U2962M03/1.6:U2962M04
細径ノズル
ダイヘン¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷軟鋼ステン用のノズルです。用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53
ノズルボディ
ダイヘン¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷寸法L(mm)26寸法D(mm)30主な適合トーチWTCT-5073(耐風トーチ)/WTC-5073/WTC-271~272/WTG-251/WTG-151/WTGD-251デッキウエルダー
絶縁付ノズル
ダイヘン¥8,198税込¥9,0181箱(5個)3日以内出荷絶縁付のノズルです。寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
絶縁付スポットノズル
ダイヘン¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁付のスポット用ノズルです。用途スポット用寸法L(mm)85寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
絶縁付ノズル
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(5個)3日以内出荷アルミ用の絶縁付ノズルです。用途アルミ用寸法L(mm)84寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
MIG溶接用水冷ノズルAssy
ダイヘン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷MIG溶接用水冷ノズルです。用途MIG溶接用主な適合トーチWTCAW-5002/WTCSW-5002/MTXAW-5031/MTXCAW-5031/MTXCAW-5034P
細径チップ
ダイヘン¥9,698税込¥10,6681箱(5個)3日以内出荷から4日以内出荷細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。主な適合トーチWTG-43/WTG-53