絞り込み
定格使用率(%)
  • 30(1)
  • 50(3)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(931)
  • ダイヘン(805)
  • 新ダイワ(138)
  • SUZUKID(スズキッド)(92)
  • マイト工業株式会社(71)
  • IKURATOOLS(育良精機)(50)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(39)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • 日本フラッシュ(21)
  • エスコ(17)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
  • 大同興業(10)
  • デンゲン(9)
  • 富士インパルス(9)
  • シグウエルド社(8)
  • ヤシマ(7)
  • 中央製作所(7)
  • リランド(RILAND)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接機用絶縁端子カバー 日動工業

    溶接機用絶縁端子カバー

    日動工業
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC使用量2
  • デジタルインバーター直流溶接機 日動工業

    デジタルインバーター直流溶接機

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
    使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
  • インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業

    インバーター直流溶接機 BMウェルダー230

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
    使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • 溶接機用ショルダーベルト 日動工業

    溶接機用ショルダーベルト

    日動工業
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業

    直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

    日動工業
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
    用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
電気溶接機