絞り込み
定格使用率(%)
  • 30(1)
  • 50(4)
ブランド
  • 日動工業
  • IKURATOOLS(育良精機)(21)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • エスコ(4)
  • ダイヘン(4)
  • リランド(RILAND)(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • 東安(2)
  • サンピース(1)
  • アドバンス理工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルインバーター直流溶接機 日動工業

    デジタルインバーター直流溶接機

    日動工業
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用率(%)50使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業

    インバーター直流溶接機 BMウェルダー230

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
    付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業

    直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

    日動工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
    用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
アーク溶接機