2ページ目: 電気溶接機

2,349件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
2,798税込3,078
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
M型アダプタコード SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコードSUZUKID(スズキッド)
2,698税込2,968
1組(0.2m×2本)
当日出荷
送給機用加圧ローラ パナソニックコネクト送給機用加圧ローラパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
ビッグカーボンブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ビッグカーボンブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
電極 IKURATOOLS(育良精機)電極IKURATOOLS(育良精機)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
ケーブルコネクター60MM ダイヘンケーブルコネクター60MMダイヘン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)溶接名人IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4Pマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機定格使用率(%)2仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
E型電極チップ パナソニックコネクトE型電極チップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CuCr#2
F型電極チップ パナソニックコネクトF型電極チップパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルスホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)富士インパルス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
塩ビ溶接機 ホットジェット 富士インパルス塩ビ溶接機 ホットジェット富士インパルス(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン電防内蔵小型交流アーク溶接機ダイヘン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
ケーブルコネクタ ダイヘンケーブルコネクタダイヘン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
カーボンブラシS ニッティーグリッティー(エスティジェイ)カーボンブラシSニッティーグリッティー(エスティジェイ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
キャビネットワゴン SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴンSUZUKID(スズキッド)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質最大積載量(kg)60本体質量(kg)17寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
1,998税込2,198
1パック(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
ソウキュウロール ダイヘンソウキュウロールダイヘン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.9/1.0-1.2
パスポ専用電極(4個入) SUZUKID(スズキッド)パスポ専用電極(4個入)SUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1セット(4個)
当日出荷
パスポ専用電極 補修部品
用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
SIG-140用ノズル SUZUKID(スズキッド)SIG-140用ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5959長さ(mm)Φ75
送給機用アウトレッドガイド ダイヘン送給機用アウトレッドガイドダイヘン
1,098税込1,208
1個
予約販売
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネSUZUKID(スズキッド)
96,980税込106,678
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
溶接機用台車KSウェルカート カミマル溶接機用台車KSウェルカートカミマル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
ナット用電極 下部電極セット 三木精機ナット用電極 下部電極セット三木精機
7,398税込8,138
1組
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
セラミックロール ダイヘンセラミックロールダイヘン
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合セラミック製 CMM-2304厚さ(mm)0.6/0.8
送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6 パナソニックコネクト送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6パナソニックコネクト
1,098税込1,208
1台
当日出荷
クランクチップ パナソニックコネクトクランクチップパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16
R型電極チップ パナソニックコネクトR型電極チップパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(半自動用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
ギヤローラ「助さん」 テクノギヤローラ「助さん」テクノ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150NSUZUKID(スズキッド)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
予約販売
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
ボルト溶接用チャック 日本フラッシュボルト溶接用チャック日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
カーボンブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ)カーボンブラシMニッティーグリッティー(エスティジェイ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
トーチガイド ダイヘントーチガイドダイヘン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
ベース・カバー部品EGW2800MI 新ダイワベース・カバー部品EGW2800MI新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気溶接機