カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
- 545×1895(3)
- 920×920(7)
- 920×1920(7)
- 970×1970(5)
- 1000×1000(12)
- 1000×1500(5)
- 1000×2000(18)
- 1000×2160(2)
- 1000×5000(5)
- 1000×10000(4)
- 1000×30000(4)
- 1445×1895(3)
- 1500×1500(7)
- 1745×1895(6)
- 1920×1920(5)
- 1920×2920(5)
- 1970×1970(4)
- 2000×1500(5)
- 2000×2000(15)
- 2050×5000(3)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(112)
- 吉野(73)
- エスコ(72)
- 大阪製作所(30)
- 理研オプテック(23)
- 旭産業(シート)(10)
- 柏田製作所(9)
- 東安(7)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- フジ(5)
- 三高(5)
- マツモト産業(5)
- 結一産業(4)
- アキレス(3)
- ユタカメイク(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 旦暮商店(3)
- ブランドをもっと見る
色
その他(1)
イエロー(56)
オレンジ(1)
クリア(5)
グリーン(65)
グレー(26)
ゴールド(6)
シルバー(2)
ピンク(6)
ブラック(15)
ブルー(11)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
種別
- 1号(38)
- 2号(38)
- 4号(32)
- 6号(31)
- 9号(1)
- その他(9)
- カット(27)
- ロール(53)
規格
- A種(83)
- B種(10)
- C種(24)
- その他(120)
ハトメ数
- 0(9)
- 4(41)
- 6(3)
- 8(10)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(43)
- 16(37)
- 19(1)
- 20(35)
- 24(2)
- なし(20)
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。

スパッタシート ライト
(107件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7JIS規格JIS A 1323 C種適合品ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
カーボンシート
マツモト産業¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。仕様フェルト加工厚さ(mm)2色黒JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚ほか当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
火花除けシート シリコンコート
(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工幅(mm)約920厚さ(mm)約0.35JIS規格JIS A 1323 C種合格ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
交換フィルム 溶接遮光フェンス用
(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
スパッタフェルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から翌日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
カーボンフェルト PC400
大阪製作所¥3,998~税込¥4,398~1巻(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2色ブラックハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から翌々日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
不燃断熱マット
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐炎フェルト2mm
吉野¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
遮熱シート スーパープラチナ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
#200 カーボンクロス 3K 平織り
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1シート(20cm)ほか5日以内出荷高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートシリカクロス
旭産業(シート)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から4日以内出荷1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
#200 カーボンクロス 3K 綾織り
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1シート(20cm)ほか5日以内出荷高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
KSボンベカバー
カミマル¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
スパッタシート
東安¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から3日以内出荷受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート
東安¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12