180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • A型切断火口 モノタロウ

    A型切断火口

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合田中式A号切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
  • 普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 プロパン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325質量(g)520溶接能力(mm)0.5~2.5
  • 中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所

    中型切断器火口(プロパン)

    阪口製作所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • 溶接器用火口 阪口製作所

    溶接器用火口

    阪口製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所

    A型切断火口(アセチレン)

    阪口製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ:W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • 自動切断火口 小池酸素工業

    自動切断火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所

    小型加熱器(火口2本付)

    阪口製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
  • 中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    中型切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
  • 中型溶接器 阪口製作所

    中型溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中板厚溶接に能力抜群全長(mm)375質量(g)530
  • A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • A切 C2H2火口 小池酸素工業

    A切 C2H2火口

    小池酸素工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
  • 小型溶接器用ホースジョイントセット 阪口製作所

    小型溶接器用ホースジョイントセット

    阪口製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適合WT-01
  • フレームガード アサダ

    フレームガード

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
    トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
  • 00号溶接器 阪口製作所

    00号溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途極薄板のロー付け溶接用全長(mm)280質量(g)350溶接能力(mm)0.16~0.5
  • A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO

    溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    細カプラー仕様。
    使用ガスアセチレン
  • A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    A型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • 中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • 普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口