620件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WT-03 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所 動画あり
火口7本付です。
全長(mm)520 質量(g)730 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)2.5~12 ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04 ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000 酸素圧力(MPa)0.3~0.4 火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スターカッテンドホルダーSG64用の部品です。
用途SG-64ホルダー用交換部品
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HT172 ロウ付け用バーナー アサダ 動画あり
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP 型式ハンディターボハイパワー300 質量(g)630 能力軟ロウ付け能力:~2" 寸法(Φmm)16(トーチ) 温度2100℃ 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。 材質C3771 全長(mm)517 質量(g)790 切断板厚(mm)3~80 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

大型両用器ゴールド用 溶接火口
使用ガスアセチレン
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し 全長(mm)485 本体質量(g)780
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

小池酸素工業スキルカット250 90°
スキルカット250 90°
全長(mm)578 質量(g)980 先端角(°)90 使用ガスアセチレン/LPG
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850 質量(g)2300 先端角(°)90 使用ガスアセチレン/LPG
1台
139,800 税込153,780
欠品中

LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し 使用ガスLPG
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

L型加熱器用火口
使用ガスLPG 火炎形状拡散炎
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M型加熱器用火口
使用ガスLPG
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S型加熱器用火口
使用ガスLPG
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A2号溶接器ゴールド バルブ式
仕様付属火口無し 全長(mm)530 質量(g)930 タイプバルブ式 使用ガスアセチレン
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A1号溶接器ゴールド バルブ式
仕様付属火口無し 全長(mm)490 質量(g)830 タイプバルブ式 使用ガスアセチレン
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
仕様付属火口25・50・75・100・150 全長(mm)300 本体質量(g)510
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)1.0 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-47 ねじサイズM8×1.0
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-44 ねじサイズM6×1.0
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.8 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-43 ねじサイズM6×1.0
1個
580 税込638
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.7 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-42 ねじサイズM6×1.0
1個
580 税込638
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-41 ねじサイズM6×1.0
1個
580 税込638
翌日出荷

1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
全長(mm)250 質量(g)370 火口#100、#200、#300
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

使用ガスアセチレン トラスコ品番281-6016 型式小型 質量(g)490 タイプ関西(塗装) 溶接能力(mm)0.5~2.5 適合火口50~200(5本付)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

使用ガスアセチレン・サンソ 仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

使用ガスアセチレン・サンソ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

イチネンTASCO直頭式溶断器
仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3付
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

使用ガスアセチレン・サンソ 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります