3ページ目: 吹管・火口
火口5本付です。
全長(mm)250
質量(g)500
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号NO.50、70、100、140、200
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。
対象物の鋼種、大きさを選びません。
他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。
ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。
材質鉄
長さ(mm)1810
タイプ切断
継手ユニソケット
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型A号切断器。ガス切断に使用します。
ガス切断に使用する大型A号切断器です。
切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。
仕様本体のみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04
ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640
火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
1台
¥35,980
税込¥39,578
24日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)910
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
火口3本付です。
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に
トラスコ品番224-8304
セット内容本体のみ
サイズ大型A号
質量(g)790
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~80
火口あり
適合火口Q1251N/Q1280N
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)5~15
口径(Φmm)0.9
使用ガスアセチレン
火口番号2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。