620件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日酸TANAKA火口 6950
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)12~50 呼称ハイパワーLPG用火口 取付ねじW12-24 使用吹管ハイパワーZS 火口全長(mm)75.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6420
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称A溶アセチレン用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6250
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)0.5~2.5 呼称小溶LPG用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)37
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

全長(mm)278 質量(g)466 火口100、200、300(3本付)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

全長(mm)92.5 取付ねじW16-20山 使用ガスプロパン
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)97 取付ねじW18-20山
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)97 取付ねじW20-17山
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)111 取付ねじW16-20山 使用ガスアセチレン
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。 適合【切断器】14LT-LPG トラスコ品番851-3265 材質真鍮 型式A型 切断能力(mm)10~25
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

用途100型切断火口 形状ダイバージェント火口 板厚(mm)40~50 使用ガスLPG
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途100型切断火口 形状ダイバージェント火口 板厚(mm)30~40 使用ガスLPG
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

小池酸素工業100型切断火口 103 #5
用途100型切断火口 形状ストレート火口 板厚(mm)50~100 使用ガスエチレン
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷

用途100型ガウジング火口 形状ストレート型 使用ガスアセチレン
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

CT-02LP-750 A型切断器750L(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850 全長(mm)750 質量(g)940 切断能力(mm)1~100 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

CT-03SLP B型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990 全長(mm)600 質量(g)900 切断能力(mm)50~200 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】600~1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号4、5、6
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

CT-02LP-600 A型切断器600L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)600 質量(g)850 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CT-02SLP A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)520 質量(g)870 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

101ZT 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA 動画あり
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスアセチレン 火口1120N#1~#3 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5 硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02 全長(mm)295 質量(g)550 溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5 酸素圧力(MPa)0.2 火口番号50/70/100/140/200 火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W22-20 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所 動画あり
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスプロパン
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪口製作所圧接火口
圧接吹管中型用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×P1.25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)チップ:1.1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスアセチレン用 酸素圧力(MPa)0.5
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン用
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

B型切断火口LP 阪口製作所 動画あり
阪口製作所B型切断火口LP
プロパン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 酸素圧力(MPa)0.5
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CL-04B 中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所 動画あり
高圧バルブ式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500 全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)3~150 適合ガスアセチレン/プロパン兼用 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.2~0.6 火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

CL-02 A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
レバー式のA型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850 全長(mm)700 質量(g)935 切断能力(mm)1~100 適合ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

SHT-01LP 線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所 動画あり
火口4本付です。
全長(mm)625 質量(g)780 板厚(mm)作業:9.0~30 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号NO.1000、2000、3000、4000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HT-02LP 中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1070 質量(g)1440 板厚(mm)作業:5.0~20.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.3500、5000
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

阪口製作所一本継手 Φ5
全長(mm)60 質量(g)9 中心径(Φmm)6.5
1本
219 税込241
翌々日出荷

中型溶接器用 アセチレン火口
使用ガスアセチレン
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

小池酸素工業大型溶接器用火口
大型溶接器ゴールド用火口
使用ガスアセチレン
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります